{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 900 mm | |
Köracél max. 19 HRC ill. 800 N/mm2, max. ⌀ | 15 mm | |
Külön szálakhoz, max. 40 HRC ill. 1200 N/mm2 | 9 mm | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 732000 900 | |
EAN / GTIN | 4045197166869 | |
Gyártó száma | 732000 900 |