{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 190 mm | |
Zongorahúr ⌀-höz | 2,5 mm | |
Drótkötelekhez (max. 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | |
Köracélhoz (max. 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 731550 190 | |
EAN / GTIN | 4003773040651 | |
Gyártó száma | 95 61 190 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drótkötélvágó olló 190 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható
43,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
617 darabszám azonnal szállítható
39,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Drótkötélhez / köracélhoz, lágy, ⌀ | 8 | |
Zongorahúr ⌀-höz | 2,5 | |
Köracélhoz (max. 1200 N/mm2) ⌀ | 4 | 4 |
Teljes hossz | 190 | 190 |
Drótkötelekhez (max. 1600 N/mm2) ⌀ | 5 | 5 |
Termék fajtája | Vágó fogó | Vágó fogó |