{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kábel ⌀-höz | 32 mm | |
Többeres vezeték, max. | 240 mm2 | |
Teljes hossz | 250 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Működtetés | mechanikus, egykezes, racsni elv szerinti | |
Alapanyag | Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett | |
Becsípődés-védelem | igen | |
Termék fajtája | Olló |
Cikkszám | 731150 32 | |
EAN / GTIN | 4003773026884 | |
Gyártó száma | 95 36 250 |