Kábelvágó áttétellel, Kábel ⌀-höz: 32mm

Cikkszám: 731071 32
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kábel ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kábel ⌀-höz 32 mm
Többeres vezeték, max. 240 mm2
Teljes hossz 250 mm
Nyél Ergonomikus műanyag nyél lecsúszás védelemmel
Működtetés mechanikus, egykezes, racsni elv
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 731071 32
EAN / GTIN 4045197891204
Gyártó száma 731071 32
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ollófej sarló alakú vágókéssel és áttételes mechanizmussal (egykezes kezelés). A vágókés nem csúszik félre a kettős megvezetés következtében.
A GARANT élek és fontos működő alkatrészek plusz nemesítéssel.

Felhasználás:

Alumínium és vörösréz kábelek (huzalok) tiszta vágásához, finomhuzalos kábelekhez nem alkalmas. Ne használja acélhuzalhoz, kemény alumínium ötvözetekhez, hidegen húzott vörösrézhez.

Alapanyag:

Speciális acél kés, acéllemez szár markolattal.

Figyelem:

Egyeres vezetékeknél a vágási kapacitás kb. 30 %-kal kisebb.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz