Nagy kábelvágó VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 500mm

Cikkszám: 730450 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Többeres vezeték ⌀-höz 27 mm
Egyeres vezetékhez 150 mm2
Teljes hossz 500 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyél merítéssel szigetelt
Működtetés mechanikus, kétkezes
Alapanyag Szár: alumínium cső, nagy szilárdságú.
Fej Késfej: Vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett.
nyitórugóval nem
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 730450 500
EAN / GTIN 4003773026785
Gyártó száma 95 17 500

Leírás

Kivitel:

Fej sarló alakú élekkel, acélcső szárak műanyag markolattal.
Polírozott fej, markolat merítéses szigeteléssel 1000 Voltig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz