Kábelvágó 2K markolattal VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 165mm

Cikkszám: 730350 165
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
375 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Vágási teljesítmény 50 mm2
Max. vágásteljesítmény ⌀ 15 mm
Teljes hossz 165 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyél Többkomponensű markolat
Működtetés mechanikus, egykezes
Alapanyag Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett
Felület krómozott
Becsípődés-védelem igen
nyitórugóval nem
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 730350 165
EAN / GTIN 4003773039648
Gyártó száma 95 16 165
Gyártó KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Markolat 1000 Voltig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.
Többkomponensű anyaggal bevont szárak.
Fej sarló alakú élekkel. Krómozott olló. Simán és tisztán vág préselés nélkül.

Felhasználás:

Vörösréz és alumínium kábelek vágásához.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz