Kábelvágó D15 típus Nyitórugóval és csupaszítás funkcióval 170

Cikkszám: 730050 170
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kábel ⌀-höz 12 mm
Többeres vezeték, max. 35 mm2
Egyeres vörösréz/alu vezetékhez 16 mm2
Teljes hossz 170 mm
Nyél Műanyag markolat
Felület Barnított
Súly 230 g
nyitórugóval igen
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 730050 170
EAN / GTIN 2050001756053
Gyártó száma 700 116 3 HO

Leírás

Kivitel:

  • Kábelvágó speciális élgeometriával a könnyű, tiszta vágáshoz, opcionálisan nyitórugóval.
  • Eleget tesz az AS6173/3 légiközlekedési szabványnak is.
  • Ón-, nikkel- és ezüstbevonatú vörösréz vezetékek vágásához az AS22759 szerint, valamint alumínium kábelekhez.
  • Nem alkalmas acélhuzalhoz, drótkötélhez és hidegen húzott vörösréz vezetékekhez.
  • Ergonomikus, egykezes használat.
  • A kábel nem csípődik be, nem deformálódik.

Leírás:

https://www.rennsteig.com/produkte/detail/7001163.html#anker1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban