Lapos véső

Cikkszám: 730-2
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
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 730-2
EAN / GTIN 4000896029563
Gyártó száma 730-2
L-szám L60140 3856

Leírás

Leírás:

  • Kovácsolt design
  • Teljesen edzett a DIN (54-58 HRC) szerint
  • DIN (38-46 HRC) szerinti edzett csapfej
  • Véső csiszolás köszörülés
    utáni keményedés nélkül
  • Lapos ovális tengely
  • Felület: DIP bevonatú
  • DIN 6453
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 125 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,1 kg.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz