Lyukasztó, nyolcszögletes szárral

Cikkszám: 730.5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 730.5
EAN / GTIN 7610733005048
Gyártó száma PB 730.5
L-szám L60060 1727

Leírás

Leírás:

  • lyukasztó, lyukasztó, nyolcszögletű
  • szegek kiütéséhez és lemezek átütéséhez
  • kúpos dorong, lapos hegyű, maximális keménységű és szívósságú, rendkívül strapabíró
  • újra edzett lyukasztófej, megakadályozza a szabványos előírásoknak megfelelő szálkásodást
  • nyolcszögletű acélból készült, a biztonságos kezelés érdekében
  • speciális rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres feliratozás sorozatszámmal, élettartam garancia
  • ütőszerszámokkal való munkavégzéskor tartsa be a biztonsági előírásokat: www. pbst.ch/safe

Jellemző:

  • Szárvastagság nyolcszögletű ütőszerszámoknál: 14 mm
  • Teljes hossz: 165 mm
  • Tüske átmérője: 5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz