TwinForce® nagy teherbírású X-Cut® kompakt oldalvágók nyitható rugóval, többkomponensű markolattal fekete atramentált 180 mm

Cikkszám: 73 72 180 F
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 73 72 180 F
EAN / GTIN 4003773077657
Gyártó száma 73 72 180 F
L-szám L70010 1451

Leírás

Leírás:

  • A kiváló teljesítményű oldalvágó a szabadalmaztatott dupla csuklóval
  • optimális erőátvitel a kettős csuklós kialakításnak köszönhetően
  • megbízhatóan vág minden típusú huzal, de szalaganyagot is
  • durva és finom vágáshoz
  • kis vágóhatás: a kéz megkímélődik. Az izmok és inak tehermentesítve vannak
  • kényelmesebb használatra, gyakori vágóknak vagy különösen nehéz vágási esetek esetén
  • nagy stabilitás és holtjátékmentes működés a kovácsolt és precíziósan maratott csuklós tengelyeknek köszönhetően
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 62 HRC
  • nyitó rugóval az egyszerűsített átállításhoz és a több vágószerszámokhoz

Jellemző:

  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 5,5 mm
  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,6 mm
  • Vágási értékek kemény huzal (átmérő): Ø 3,2 mm
  • Vágási értékek zongorahúr (átmérő): Ø 3.0mm
  • feketére foszfátozott
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz