X-Cut® kompakt oldalvágók többkomponensű hüvelyekkel, VDE-ellenőrzéssel; integrált szigetelt rögzítőszemmel zuhanásvédelmi eszköz rögzítéséhez krómozott 160 mm

Cikkszám: 73 06 160 T
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 73 06 160 T
    EAN / GTIN 4003773081487
    Gyártó száma 73 06 160 T
    L-szám L70010 1782

    Leírás

    Leírás:

    • pontosan vágja a legfinomabb huzalokat, valamint a többszálas kábeleket és a kemény zongorahúrt
    • Erőteljes, könnyű és univerzális
    • nagy vágási teljesítmény alacsony erőkifejtés mellett a vágási élszög és az áttételi arány optimális összehangolásának köszönhetően
    • átmenőfuratos kötés: legnagyobb stabilitás kis súly mellett
    • dupla csapágyazású csuklós tengely kemény, állandó használatra
    • nagy nyílásszélesség vastagabb kábelekhez
    • pontos vágás még finom Cu huzalokkal is
    • kompakt, súlytakarékos kialakítás
    • univerzálisan alkalmazható az összeszerelésben, a karbantartásban és a gyártásban
    • 40 %-os erőmegtakarítás az azonos hosszúságú szabványos oldalvágókhoz képest
    • Csipeszek beépített szigetelt rögzítőszemmel a védőkorlát rögzítéséhez

    Jellemző:

    • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 4,8 mm
    • Vágási értékek közepesen kemény drót (átmérő): Ø 3,8 mm
    • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 2,7 mm
    • Vágási értékek zongorahúr (átmérő): Ø 2,2 mm
    • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: Ø 12.0mm
    • Zuhanás elleni védelem: igen
    • VDE-ellenőrzés: igen
    • krómozott
    • szigetelt, többkomponensű hüvelyekkel, VDE-ellenőrzéssel; beépített szigetelt rögzítőszemmel az esésvédelmi eszköz rögzítéséhez
    • Megkötött szerszámok
    • Vágóél ferdével

    Szabvány:

    • DIN ISO 5749
    • DIN EN 60900
    • IEC 60900

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz