Csőtágító fogó 0/1

Cikkszám: 729930 0/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése NA0/1
Tüske hasznos hossza 30 mm
Teljes hossz 130 mm
Tüske teljes hossza 50 mm
Külső kábel ⌀-höz 2 mm - 3,5 mm
Belső csőszáj-⌀-höz 1,25 mm - 1,75 mm
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729930 0/1
EAN / GTIN 4031026185170
Gyártó száma 621-10001

Leírás

Kivitel:

Könnyűfém fogótest 3 db hajlított (8/10 méret egyenes) cserélhető acéltüskével. A nyitás nagysága hernyócsavarral állítható.

Felhasználás:

Gumi és PVC csőszájak szétfeszítéséhez.

Figyelem:

A tartalék tüskéket csak a típushoz igazodóan használjon.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek