Munkavédelmi félcipő BREEZER XX10 Low ESD S1, méret 41

Cikkszám: 729925-41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat BREEZER
    Védettségi osztály S1
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 41
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 729925-41
    EAN / GTIN 4030839352236
    Gyártó száma 729925-41
    L-szám L00790 3836

    Leírás

    Leírás:

    • Nubukbőr
    • szövetbélés a természetes szellőzésért
    • Párnázott nyelv
    • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
    • Puha viles ESD talpbetét
    • PU/PU járótalp WELLMAXX L10
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S1 SRC
    • A BASF Infinergy® talpbetétből készült talpbetét.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz