Munkavédelmi félcipő SENEX XXT Pro BOA® ESD S3, méret 45

Cikkszám: 729831-45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kunststoff
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat SENEX
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Kunststoff
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 45
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 729831-45
    EAN / GTIN 4030839316320
    Gyártó száma 729831-45
    L-szám L00790 2211

    Leírás

    Leírás:

    • Hidrofobizált mikroszálas/hidrofobizált CORDURA textília®
    • szövetbélés a természetes szellőzésért
    • párnázott, zárt nyelv
    • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
    • Fémmentes talpátszúrásvédelem
    • PU/PU járótalp WELLMAXX TRAINERS
    • PU orrvédő rátét
    • Kompozit lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S3 SRC
    • Bőrmentes kivitel
    • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült
    • BOA® Fit fűzőrendszer

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz