Présszerszám F48

Cikkszám: 729722 F48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 220 mm
Vezeték keresztmetszet 0,1 mm2 - 2,5 mm2
Lapos csatlakozók F2,8 / F4,8
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729722 F48
EAN / GTIN 4003773051879
Gyártó száma 97 52 34

Leírás

Kivitel:

Acél test könyökemelős áttétellel. A meghatározott préselési erők pontosan fejthetők ki a beépített reteszelésnek köszönhetően.
Speciális acélból. Precíziós profilok, nagyon nagy áttétellel − különösen kedvező nagyobb préselési keresztmetszeteknél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz