Munkavédelmi félcipő SENSATION XXT Low ESD S2, méret 43

Cikkszám: 729720-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kunststoff
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat SENSATION
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Kunststoff
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729720-43
EAN / GTIN 4030839374917
Gyártó száma 729720-43
L-szám L00790 1834

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált textília farmer kinézetű/hidrofobizált nubukbőr
  • szövetbélés Bioaktív
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • PU/PU járótalp WELLMAXX TRAINERS
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • A BASF által gyártott Infinergy®ből készült talpbetét
  • Extra fűzőt tartalmaz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz