Présszerszám, Típus: 10NIS

Cikkszám: 729720 10NIS
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
615 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 230 mm
Vezeték keresztmetszet 1,5 mm2 - 10 mm2
Termék fajtája Présszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 729720 10NIS
EAN / GTIN 4045197166760
Gyártó száma 729720 10NIS
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acél test könyökemelős áttétellel. A meghatározott préselési erők pontosan fejthetők ki a beépített reteszelésnek köszönhetően.
Kedvező árú kivitel. F48/63 befogóval lapos csatlakozóhoz.