Présszerszám 6ISG

Cikkszám: 729715 6ISG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése CTI 6 G
Teljes hossz 250 mm
Gyártói típusjelölés CTI6G
Vezeték keresztmetszet 0,5 mm2 - 6 mm2
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729715 6ISG
EAN / GTIN 4032248517855
Gyártó száma 9202850000

Leírás

Kivitel:

Acél test könyökemelős áttétellel. A meghatározott préselési erők pontosan fejthetők ki a beépített reteszelésnek köszönhetően.
Precíziós profilok, nagy áttétel.
Az 6IS továbbfejlesztése kettős préseléssel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz