Munkavédelmi félcipő LAKERS XXT Low ESD S1P, méret 49

Cikkszám: 729711-49
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kunststoff
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Védettségi osztály S1P
    Ujjvédő orrész anyaga Kunststoff
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 49
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 729711-49
    EAN / GTIN 4030839394816
    Gyártó száma 729711-49
    L-szám L00790 3720

    Leírás

    Leírás:

    • Mikroszálas/hálós anyag
    • Szövetbélés a természetes szellőzésért
    • Párnázott nyelv
    • Talpbetét ESD PRO fekete
    • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
    • PU/PU járótalp WELLMAXX TRAINERS
    • Kompozit lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S1P SRC
    • Fém- és Bőrmentes kivitel
    • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült
    • Extra fűzőt tartalmaz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz