Présszerszám 6IS/F

Cikkszám: 729700 6IS/F
Kedvezmény
20,71 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
446 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 230 mm
Vezeték keresztmetszet 1,5 − 6 (IS) 1,5 + 2,5 (F) mm2
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729700 6IS/F
EAN / GTIN 4045197166715
Gyártó száma 729700 6IS/F

Leírás

Kivitel:

Laposacél fogótest idompofákkal a különböző préselésekhez (lásd a táblázatot). Menetes vágó M2,6 − M5 csapszegekhez. Csupaszító 0,75 − 6 mm2. Feketére festett fogó, műanyag markolattal a szárakon. Csupaszításhoz, vágáshoz, préseléshez stb. elsősorban javítási munkákhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz