Munkavédelmi félcipő WHITE Grip Low ESD S2, méret 45

Cikkszám: 729685-45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat WHITE
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 45
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729685-45
EAN / GTIN 4030839372500
Gyártó száma 729685-45

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • Gumi/PU járótalp E-TRACK
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • Bőrmentes kivitel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz