Munkavédelmi félcipő WHITE Grip Low ESD S2, méret 43

Cikkszám: 729685-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat WHITE
    Védettségi osztály S2
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 43
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 729685-43
    EAN / GTIN 4030839372487
    Gyártó száma 729685-43

    Leírás

    Leírás:

    • Hidrofobizált mikroszálas
    • szövetbélés a természetes szellőzésért
    • Zárt, párnázott nyelv
    • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD szürke
    • Puha viles ESD talpbetét
    • Gumi/PU járótalp E-TRACK
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S2 SRC
    • Bőrmentes kivitel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz