Munkavédelmi félcipő RUNAWAY brown Low ESD S3, méret 45

Cikkszám: 729671-45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat RUNAWAY
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 45
Festék barna
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729671-45
EAN / GTIN 4030839226438
Gyártó száma 729671-45
L-szám L00790 2628

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • Bőr bélés
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • Gumi/PU járótalp E-TRACK
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC,

Szabvány:

  • Marhabőr
  • Bőr bélés
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • Gumi/PU járótalp E-TRACK
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC,

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz