{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | MultiCrimp | |
Cserélhető betétek száma | 3 | |
Teljes hossz | 250 mm | |
érvéghüvelyekhez | 0,25 − 6,0 mm2 | |
Szigetelt kábelsarukhoz és toldókhoz | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Szigetelés nélküli lapos csatlakozókhoz | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Termék fajtája | Présszerszám |
Cikkszám | 729650 3 | |
EAN / GTIN | 4003773066927 | |
Gyártó száma | 97 33 01 |