Munkavédelmi félcipő MADDOX darkblue Low ESD S3, méret 46

Cikkszám: 729631-46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 46
Festék blau
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729631-46
EAN / GTIN 4030839317624
Gyártó száma 729631-46
L-szám L00790 3466

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált velúr/hidrofobizált textil anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD szürke
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • TPU/PU járótalp MAXXIMO
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült
  • Extra fűzőt tartalmaz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz