Munkavédelmi félcipő JOURNEY grey Low ESD S1, méret 43

Cikkszám: 729630-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat JOURNEY
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Festék grau
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729630-43
EAN / GTIN 4030839372753
Gyártó száma 729630-43
L-szám L00790 1594

Leírás

Leírás:

  • Velúr/hálós anyag/mikroszálas anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • Gumi/PU járótalp E-TRACK
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1 SRC

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz