Munkavédelmi félcipő JOURNEY grey Low ESD S1, méret 41

Cikkszám: 729630-41
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat UTAZÁS
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 41
Festék szürke
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 729630-41
EAN / GTIN 4030839372739
Gyártó száma 729630-41
L-szám L00790 2432
Gyártó ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Leírás:

  • Velúr/hálós anyag/mikroszálas anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • Gumi/PU járótalp E-TRACK
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1 SRC

Szabvány:

  • Velúr/hálós anyag/mikroszálas anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • Gumi/PU járótalp E-TRACK
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1 SRC

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "UTAZÁS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz