Munkavédelmi félcipő JOURNEY blue Low ESD S1P, méret 43

Cikkszám: 729621-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat JOURNEY
    Védettségi osztály S1P
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 43
    Festék blau
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 729621-43
    EAN / GTIN 4030839372845
    Gyártó száma 729621-43
    L-szám L00790 1764

    Leírás

    Leírás:

    • Velúr/hálós anyag
    • szövetbélés a természetes szellőzésért
    • Párnázott nyelv
    • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD fekete
    • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
    • Gumi/PU járótalp E-TRACK
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S1P SRC,

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz