Munkavédelmi félcipő BROKER XXB blue Low ESD S1, méret 43

Cikkszám: 729596-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat BROKER
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Festék blau
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729596-43
EAN / GTIN 4030839319574
Gyártó száma 729596-43
L-szám L00790 3694

Leírás

Leírás:

  • Mikroszálas
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • MONO-PU járótalp WELLMAXX BUSINESS
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1 SRC
  • Bőrmentes kivitel
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz