Négytüskés présszerszám DigiCrimp, 2K markolat 2,5

Cikkszám: 729550 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vezeték keresztmetszet 0,08 mm2 - 2,5 mm2
Teljes hossz 195 mm
Kényszerreteszelés van igen
Digitális kijelző igen
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729550 2,5
EAN / GTIN 4003773063209
Gyártó száma 97 52 63 DG

Leírás

Kivitel:

Megbízható préselés a kényszerreteszelés és a préselő tüske szinkron ráállása következtében.
Az alapbeállítás ellenőrzése a mellékelt ellenőrző csapok segítségével.
A préselő tüske ráállása 0,01 mm-es lépésekben állítható be és digitálisan leolvasható. Újrakalibrálás funkcióval. Elektronikus kopásfelügyelet. Különböző beállítás funkciók hívhatóak be.
Standard érintkező befogó Coninvers és hasonló érintkezőkhöz.

Felhasználás:

Hajtott csapos- és dugaszolt érintkezőkhöz.

Tartalom:

Négytüskés présszerszám kofferben

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz