Munkavédelmi félcipő MALVIN blue Low ESD S3, méret 42

Cikkszám: 729541-42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat MALVIN
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Festék blau
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729541-42
EAN / GTIN 4030839271865
Gyártó száma 729541-42
L-szám L00790 2251

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált nubukbőr/hálós anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD fekete
  • Fémmentes talpátszúrásvédelem
  • TPU/PU járótalp MAXXIMO
  • Kopásálló orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz