Négytüskés présszerszám DigiCrimp, 2K markolat, Típus: 0,5

Cikkszám: 729530 0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DigiCrimp
Vezeték keresztmetszet 0,03 mm2 - 0,5 mm2
Teljes hossz 175 mm
Kényszerreteszelés van igen
Digitális kijelző igen
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729530 0,5
EAN / GTIN 4049002056956
Gyártó száma R8736 0000 61

Leírás

Kivitel:

Megbízható préselés a kényszerreteszelés és a préselő tüske szinkron felfekvése következtében.
A préselő tüske ráállása 0,01 mm-es lépésekben állítható be és digitálisan leolvasható (beállítás mm és inch). Az alapbeállítás ellenőrzése a mellékelt ellenőrző csapok segítségével. Újrakalibrálás funkcióval. Elektronikus kopásfelügyelet figyelmeztetés funkcióval. Behívható beállítás funkció. Rennsteig és MIL pozícionáló felhasználható.

Felhasználás:

Hajtott csapos- és dugaszolt érintkezőkhöz MIL szerinti préselés geometriával.

Tartalom:

Négytüskés présszerszám kofferben

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz