Munkavédelmi félcipő LONNY blue Low ESD S1, méret 38

Cikkszám: 729525-38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat LONNY
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 38
Festék kék
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729525-38
EAN / GTIN 4030839272756
Gyártó száma 729525-38
L-szám L00790 3229

Leírás

Leírás:

  • Mikroszálas/hálós anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp MAXXIMO
  • Acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1 SRC
  • Bőrmentes kivitel
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz