stripax® plus huzalcsupaszító és préselő szerszám

Cikkszám: 729493
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
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
Gyártó jelölése Stripax Plus 2.5
Teljes hossz 210 mm
Vezeték keresztmetszet 0,5 mm2 - 2,5 mm2
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729493
EAN / GTIN 4008190067267
Gyártó száma 9020000000

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil, könnyű fogótest üvegszál erősítésű műanyagból. A kések maguktól igazodnak a különböző kábelátmérőkhöz. A szigetelést egy munkafolyamatban vágja át és húzza le. Hosszirányú ütközővel és huzalvágóval. Beépített préselő állomás érvéghüvely tárral (szalagáru, a markolatba integrálva).

Előny:

Kábel vágása és szigetelése, valamint érvéghüvelyek préselése egy szerszámmal, nincs szükség az időigényes szerszámcserére.

Felhasználás:

Kis sorozatú kábelezési és szerelési munkákhoz (pl. kapcsolószekrény-gyártás).

Opcionális tartozék:

Érvéghüvely készletek, 500–500 darab (10 szalag, 50 darab / szalag) 729497 sz., 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 méretben.

Figyelem:

Csak a 729497 sz. Weidmüller érvéghüvely szalagok használhatóak. Más tekercselt érvéghüvely termékek felhasználása meghibásodáshoz vezethet.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz