Préselő készlet érvéghüvelyekhez présszerszámmal

Cikkszám: 729473
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
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
    Hossz 265 mm
    Szélesség 170 mm
    Magasság 68 mm
    Termék fajtája Présszerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 729473
    EAN / GTIN 4003773028574
    Gyártó száma 97 90 09

    Leírás

    Kivitel:

    Átfogó készlet a leggyakoribb szigetelt érvéghüvelyek préseléséhez. Robusztus, erős présszerszám könyökemelő áttétellel 0,08−16 mm2 keresztmetszethez (négyszög préselés).

    Tartalom:

    729450 sz. 16-os mérethez hasonló présszerszám és 1250 db gyakori érvéghüvely stabil műanyag dobozban (TANOS MINI-systainer®) 2 egymásra helyezhető műanyag betéttel.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz