Présszerszám érvéghüvelyekhez, Típus: PZ10HEX

Cikkszám: 729468 PZ10HEX
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PZ 10 HEX
Teljes hossz 195 mm
Vezeték keresztmetszet 0,14 mm2 - 10 mm2
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729468 PZ10HEX
EAN / GTIN 4050118250312
Gyártó száma 1445070000
Manufacturer Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Leírás

Kivitel:

Acél test könyökemelős áttétellel. A meghatározott préselési erők pontosan fejthetők ki a beépített reteszelésnek köszönhetően.
Pontos párhuzamos préselés szinkron működtetésű szorítópofákkal. DIN szerinti hatszög préselés = helytakarékos. Préselési alak DIN 46228 szerint.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz