Présszerszám érvéghüvelyekhez, Vezeték keresztmetszet: 16mm2

Cikkszám: 729466 16
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
Vezeték keresztmetszet (mm2) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 180 mm
Vezeték keresztmetszet 0,08 mm2 - 16 mm2
Felület krómozott
Termék fajtája Présszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 729466 16
Másolás
EAN / GTIN 4049002150753
Másolás
Gyártó száma 610 286 6
Másolás
Gyártó Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Kivitel:

Acél test könyökemelős áttétellel. A meghatározott préselési erők pontosan fejthetők ki a beépített reteszelésnek köszönhetően.
Pontos párhuzamos préselés szinkron működtetésű szorítópofákkal. DIN szerinti hatszög préselés = helytakarékos. Préselési alak DIN 46228 szerint.
Krómozott fogó, barnított pofák.
Twin érvéghüvelyekhez is 2×10 mm2-ig.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz