Présszerszám érvéghüvelyekhez 16 mm2

Cikkszám: 729465 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 180 mm
Vezeték keresztmetszet 0,08 mm2 - 16 mm2
Felület Barnított
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729465 16
EAN / GTIN 4049002150746
Gyártó száma 610 286 3

Leírás

Kivitel:

Acél test könyökemelős áttétellel. A meghatározott préselési erők pontosan fejthetők ki a beépített reteszelésnek köszönhetően.
Pontos párhuzamos préselés szinkron működtetésű szorítópofákkal. DIN szerinti hatszög préselés = helytakarékos. Préselési alak DIN 46228 szerint.
Barnított fogó, krómozott pofák.
Twin érvéghüvelyekhez is 2×10 mm2-ig.