{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 190 mm | |
Vezeték keresztmetszet | 0,08 mm2 - 10 mm2 | |
Szabvány | DIN 46228 | |
Termék fajtája | Présszerszám |
Cikkszám | 729456 10 | |
EAN / GTIN | 4062406566821 | |
Gyártó száma | 729456 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Présszerszám érvéghüvelyekhez, Vezeték keresztmetszet: 10mm2
érdeklődés szerint
Raktáron
972 darabszám azonnal szállítható
104,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
140,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
149,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vezeték keresztmetszet | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 |
Teljes hossz | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Termék fajtája | Présszerszám | Présszerszám | Présszerszám |