Présszerszám érvéghüvelyekhez PZ3

Cikkszám: 729441 PZ3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése PZ 3
    Teljes hossz 200 mm
    Vezeték keresztmetszet 0,5 mm2 - 6 mm2
    Termék fajtája Présszerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 729441 PZ3
    EAN / GTIN 4008190052423
    Gyártó száma 0567300000

    Leírás

    Kivitel:

    Acél test könyökemelős áttétellel. A meghatározott préselési erők pontosan fejthetők ki a beépített reteszelésnek köszönhetően.
    Pontos párhuzamos préselés szinkron működtetésű szorítópofákkal. DIN szerinti négyszög préselés = optimális érintkezési felületek.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz