Munkavédelmi félcipő MILOW Low ESD S2, méret 40

Cikkszám: 729440-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kunststoff
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat MILOW
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Kunststoff
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729440-40
EAN / GTIN 4030839264256
Gyártó száma 729440-40
L-szám L00790 955

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas/textil anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • lyuggatott ESD puha gyapjú talpbetét
  • TPU/PU járótalp WELLMAXX
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • Fém- és Bőrmentes kivitel

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz