Munkavédelmi félcipő LOGAN blue Low ESD S1, méret 46

Cikkszám: 729425-46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Műanyag
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat LOGAN
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Műanyag
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 46
Festék kék
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729425-46
EAN / GTIN 4030839263693
Gyártó száma 729425-46
L-szám L00790 499

Leírás

Leírás:

  • Mesh anyag/textília
  • szövet bélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • lyuggatott ESD puha gyapjú talpbetét
  • TPU/PU járótalp WELLMAXX
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1 SRC
  • Fém- és Bőrmentes kivitel
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz