{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 220 mm | |
Vezeték keresztmetszet | 0,5 mm2 - 16 mm2 | |
Termék fajtája | Présszerszám |
Cikkszám | 729420 16 | |
EAN / GTIN | 4045197166647 | |
Gyártó száma | 729420 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Présszerszám érvéghüvelyekhez, Vezeték keresztmetszet: 16mm2
érdeklődés szerint
Raktáron
758 darabszám azonnal szállítható
94,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható
158,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
453 darabszám azonnal szállítható
29,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vezeték keresztmetszet | 0,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 16 mm2 | 0,25 mm2 - 16 mm2 |
Teljes hossz | 220 mm | 213 mm | 185 mm |
Termék fajtája | Présszerszám | Présszerszám | Présszerszám |