Présszerszám érvéghüvelyekhez 16 mm2

Cikkszám: 729402 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
250 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vezeték keresztmetszet (mm2) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 180 mm
Vezeték keresztmetszet 0,25 mm2 - 16 mm2
Fészkek száma 9
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett
Felület polírozott
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729402 16
EAN / GTIN 4003773040668
Gyártó száma 97 71 180

Leírás

Kivitel:

Fogótest süllyesztékben kovácsolt. Fogó feketített, fej polírozott. Kimélyített pofák DIN 46228 szerinti érvéghüvelyek préseléséhez.
Műanyaggal bevont markolat.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz