Elektronikus nyomatékkulcs beépített szögmérővel

Cikkszám: 7294-2STACCAL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7294-2STACCAL
EAN / GTIN 4000896220403
Gyártó száma 7294-2STACCAL
L-szám L60140 4695

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Nagy pontosságú csavarkötésekhez nyomaték/forgási szöggel, ahol nagy pontosság vagy dokumentáció szükséges, pl. Motoralkatrészek, különösen hengerfejcsavarok, fokozott követelményeket igénylő gépészet (pl. Robottechnika stb.)
  • Intelligens technológia – készen áll az ipar 4,0-re
  • Nyomatékkulcs DAkkS kalibrációs bizonyítvánnyal
  • Tolható reverzibilis racsnivel együtt 6406 külső négyzet 20 =3/4$
  • Hossz behelyezési szerszámmal / nélkül: 1021 mm / 945 mm
  • HAZET Smart technológia, amely SmartTAC alkalmazást és Bluetooth 4,1 Low Energy interfészt tartalmaz (a 7000-2. Termékcsoportra nemzeti jóváhagyási korlátozások vonatkozhatnak). Problémamentes élő adatcsere a csavarsorrend mobileszközökön, például okostelefonokon (okosórák) és táblagépeken történő megjelenítéséhez. USB-C interfész a nyomatékkulcsok programozásához és a meghúzási adatok dokumentálásához laptopon és számítógépen, SmartTAC-Tool 7910-STAC szoftverrel.
    Minden STAC nyomatékkulcs önállóan is használható, SmartTAC alkalmazás nélkül
  • A teljes szerszám egyedülálló ergonomikus, felhasználó-orientált HAZET kialakítása professzionális használatra
  • A méret csökkentésével és a tábla fő csőbe történő integrálásával olyan méreteket hoztak létre, amelyek lehetővé teszik a kis forgatónyomaték / forgásszög 1 Nm
  • Védelmi osztály IP 40
    kijelző és membrán billentyűzet fröccsenésálló
  • USB-C aljzat az akkumulátor közvetlen feltöltéséhez a szerszámba
  • A kereskedelmi forgalomban kapható, cserélhető, 14650 / 3,7 V típusú Li-Ion akkumulátort is beleértve, USB-C csatlakozón keresztül közvetlenül a szerszámra tölthető
  • 1 méteres USB 3,1 / A-C kábelt tartalmaz
Funkciók: 7000 STAC
  • Nagy, nagy kontrasztú, könnyen leolvasható OLED kijelző, szabályozható és 180°-ban forgatható
  • A mért érték 13 mm-es beKarosszéria szintezőméretben jelenik meg, OK-nal együtt / Nem oké Csavaros ház kiértékelése
  • Nyomatékkijelző eltérés jobbra és balra: ± 1 % / ± 1 számjegy
  • A forgási szög megjelenítési eltérése jobb és bal oldalon: ± 1 % / ± 1°
  • A forgási szög tartomány hozzáadása: 0–999°
  • NyomatékKarosszéria szintezőrés az OK kijelzéshez (zöld): Állítható ± 1 és 10% között
  • Az OK kijelző elfordulási szöge (zöld): 1 - 90° állítható
  • Állítható nyomatékegységek: Nm, lbf ft, lbf in vagy kgf m
  • A többi behelyezési szerszám effektív hossza állítható / programozható 0–250 mm
    (a megfelelő nyomaték-/forgásszög-mérés előfeltétele)
  • A csavarmenet 4-szeres jelzése hangjelzéssel (berregő), rezgéssel, folyamatos számkijelzéssel és bármilyen pozícióból látható 360°-os LED-kijelzővel „közlekedési lámpa funkcióval”
  • Küszöb, előzetes figyelmeztetés: Állítható 50-99%
  • Állítható jelzés, be- és kikapcsolható hangjelzés (berregő) és rezgés
  • Visszaállítás funkció, visszaállítás a gyári beállításokra
  • Készenléti idő: Állítható 1 - 10 perc
  • Elem- és memória visszajelzéssel
  • Memória, dátum és idő: Akár 3000 mérés
  • Paraméterkészletek és szekvenciadiagramok programozási lehetőségei: 25 és 25
  • 2 vezérlőfunkciók: Programozható nyomatékszabályozás a szögmeghúzáshoz és szögszabályozás a nyomatékmeghúzáshoz
  • Zárolási funkció menü a nem engedélyezett beállítás megakadályozására egy önkiválasztható négyjegyű kóddal
  • Megjeleníti a szoftververziót a sorozatszámmal, a kalibrálás dátumával és a szerviz kijelzőjével / használati számlálóval
  • Menünyelvek: Német, angol, francia, olasz, kínai
  • Programozó és kiértékelő szoftver laptophoz és PC-hez 7910-STAC (feltölthető)
  • SmartTAC alkalmazás Android és Apple iOS készülékekhez a 7000-2-es sorozathoz (ingyenesen letölthető)
  • A Bluetooth-interfésszel rendelkező 7000-2 STAC sorozatú SmartTAC nyomatékkulcsok / forgásszögek minden EU-országban, Svájcban, Norvégiában, Kínában, Indiában, Dél-Koreában, Mexikóban és Törökországban. Dél-Afrika, az Egyesült Államok és Kanada rádióengedélyei jelenleg előkészítés alatt állnak.
    Más országok kérésére
  • A rádió-jóváhagyással nem rendelkező országokban a 7000-5 STAC sorozat SmartTAC nyomaték-/forgásszögét Bluetooth-interfész nélkül kínáljuk . Ezek USB-kapcsolaton keresztül csatlakoztathatók laptophoz és számítógéphez, és csatlakoztathatók az opcionális programozási és kiértékelő szoftverhez. A mobileszközökre készült SmartTAC alkalmazás Bluetooth-interfész hiányában nem használható
  • Bluetooth funkcióval
  • A DIN EN ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, 2 lap szerint tesztelve
  • Németországban készült
  • Kimenet: Négyzet alakú betét 14 x 18 mm, négyzet alakú tömör 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 945 mm
  • Nettó tömeg (kg): 2,9 kg.
  • Nm min-max: 40 – 400 Nm
  • lbf min-max: 30 – 300 lbf.ft
  • Tolerancia: 1%
  • A nyomatékkulcs tényleges hossza min.-max L1 mm: 889,00–Nm
  • Üzemi erő min.-max kg: 4,4–43,8 kg.
  • Fogak száma: 72 (működési szög 5°)
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 44 mm

Tartalom:

  • 6406

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz