Munkavédelmi félcipő MADDOX white Low ESD S3, méret 35

Cikkszám: 729391-35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 35
Festék fehér
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729391-35
EAN / GTIN 4030839356364
Gyártó száma 729391-35
L-szám L00790 4485

Leírás

Leírás:

  • Hidrofób mikroszál;Lélegző textilbélés;Párnázott nyelv;Teljes talpbetét SPORTIVE ESD szürke;Fémmentes átszúrásvédelem;TPU/PU járótalp MAXXIMO;Acél lábujjvédő kapli;EN ISO 20345 S3 SRC;Bőrmentes;A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz