Elektronikus nyomatékkulcs beépített szögmérővel

Cikkszám: 7292-5STAC
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7292-5STAC
    EAN / GTIN 4000896223145
    Gyártó száma 7292-5STAC
    L-szám L60140 4909

    Leírás

    Leírás:

    • Intelligens technológia – készen áll az ipar 4,0-re
    • Tolható reverzibilis racsnivel együtt 6404-1 külső négyzet 12,5 =1/2$
    • Hossz behelyezési szerszámmal / nélkül: 578,5 mm / 520 mm
    • HAZET Smart technológia, amely SmartTAC alkalmazást és Bluetooth 4,1 Low Energy interfészt tartalmaz (a 7000-2. Termékcsoportra nemzeti jóváhagyási korlátozások vonatkozhatnak). Problémamentes élő adatcsere a csavarsorrend mobileszközökön, például okostelefonokon (okosórák) és táblagépeken történő megjelenítéséhez. USB-C interfész a nyomatékkulcsok programozásához és a meghúzási adatok dokumentálásához laptopon és számítógépen, SmartTAC-Tool 7910-STAC szoftverrel.
      Minden STAC nyomatékkulcs önállóan is használható, SmartTAC alkalmazás nélkül
    • A teljes szerszám egyedülálló ergonomikus, felhasználó-orientált HAZET kialakítása professzionális használatra
    • A méret csökkentésével és a tábla fő csőbe történő integrálásával olyan méreteket hoztak létre, amelyek lehetővé teszik a kis forgatónyomaték / forgásszög 1 Nm
    • Védelmi osztály IP 40
      kijelző és membrán billentyűzet fröccsenésálló
    • USB-C aljzat az akkumulátor közvetlen feltöltéséhez a szerszámba
    • A kereskedelmi forgalomban kapható, cserélhető, 14650 / 3,7 V típusú Li-Ion akkumulátort is beleértve, USB-C csatlakozón keresztül közvetlenül a szerszámra tölthető
    • 1 méteres USB 3,1 / A-C kábelt tartalmaz
    Funkciók: 7000 STAC
    • Nagy, nagy kontrasztú, könnyen leolvasható OLED kijelző, szabályozható és 180°-ban forgatható
    • A mért érték 13 mm-es beKarosszéria szintezőméretben jelenik meg, OK-nal együtt / Nem oké Csavaros ház kiértékelése
    • Nyomatékkijelző eltérés jobbra és balra: ± 1 % / ± 1 számjegy
    • A forgási szög megjelenítési eltérése jobb és bal oldalon: ± 1 % / ± 1°
    • A forgási szög tartomány hozzáadása: 0–999°
    • NyomatékKarosszéria szintezőrés az OK kijelzéshez (zöld): Állítható ± 1 és 10% között
    • Az OK kijelző elfordulási szöge (zöld): 1 - 90° állítható
    • Állítható nyomatékegységek: Nm, lbf ft, lbf in vagy kgf m
    • A többi behelyezési szerszám effektív hossza állítható / programozható 0–250 mm
      (a megfelelő nyomaték-/forgásszög-mérés előfeltétele)
    • A csavarmenet 4-szeres jelzése hangjelzéssel (berregő), rezgéssel, folyamatos számkijelzéssel és bármilyen pozícióból látható 360°-os LED-kijelzővel „közlekedési lámpa funkcióval”
    • Küszöb, előzetes figyelmeztetés: Állítható 50-99%
    • Állítható jelzés, be- és kikapcsolható hangjelzés (berregő) és rezgés
    • Visszaállítás funkció, visszaállítás a gyári beállításokra
    • Készenléti idő: Állítható 1 - 10 perc
    • Elem- és memória visszajelzéssel
    • Memória, dátum és idő: Akár 3000 mérés
    • Paraméterkészletek és szekvenciadiagramok programozási lehetőségei: 25 és 25
    • 2 vezérlőfunkciók: Programozható nyomatékszabályozás a szögmeghúzáshoz és szögszabályozás a nyomatékmeghúzáshoz
    • Zárolási funkció menü a nem engedélyezett beállítás megakadályozására egy önkiválasztható négyjegyű kóddal
    • Megjeleníti a szoftververziót a sorozatszámmal, a kalibrálás dátumával és a szerviz kijelzőjével / használati számlálóval
    • Menünyelvek: Német, angol, francia, olasz, kínai
    • Programozó és kiértékelő szoftver laptophoz és PC-hez 7910-STAC (feltölthető)
    • SmartTAC alkalmazás Android és Apple iOS készülékekhez a 7000-2-es sorozathoz (ingyenesen letölthető)
    • A Bluetooth-interfésszel rendelkező 7000-2 STAC sorozatú SmartTAC nyomatékkulcsok / forgásszögek minden EU-országban, Svájcban, Norvégiában, Kínában, Indiában, Dél-Koreában, Mexikóban és Törökországban. Dél-Afrika, az Egyesült Államok és Kanada rádióengedélyei jelenleg előkészítés alatt állnak.
      Más országok kérésére
    • A rádió-jóváhagyással nem rendelkező országokban a 7000-5 STAC sorozat SmartTAC nyomaték-/forgásszögét Bluetooth-interfész nélkül kínáljuk . Ezek USB-kapcsolaton keresztül csatlakoztathatók laptophoz és számítógéphez, és csatlakoztathatók az opcionális programozási és kiértékelő szoftverhez. A mobileszközökre készült SmartTAC alkalmazás Bluetooth-interfész hiányában nem használható
    • Bluetooth funkció nélkül
    • A DIN EN ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, 2 lap szerint tesztelve
    • Németországban készült
    • Kimenet: Négyzet alakú betét 14 x 18 mm, négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
    • Méretek / hosszúság: 520 mm
    • Nettó tömeg (kg): 1,1 kg.
    • Nm min-max: 20 – 200 Nm
    • lbf min-max: 15 – 150 lbf.ft
    • Tolerancia: 1%
    • A nyomatékkulcs tényleges hossza min.-max L1 mm: 464,00–Nm
    • Üzemi erő min.-max kg: 4,1–40,7 kg.
    • Fogak száma: 32 (működési szög 11,25°)
    • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 38,5 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz