Munkavédelmi félcipő LUAN szürke-piros Low ESD S1PS, 38-as méret

Cikkszám: 729121-38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 729121-38
    EAN / GTIN 4030839329320
    Gyártó száma 729121-38

    Leírás

    Leírás:

    • Újrahasznosított anyagokat tartalmazó hálós anyag/újrahasznosított anyagokat tartalmazó mikroszálas anyag
    • Légáteresztő textil bélés újrahasznosított anyagokból
    • Párnázott fül
    • Teljes felületű talpbetét SPORTOS ESD szürke, újrahasznosított anyagokból készült alkatrészekkel
    • Fémmentes behatolás elleni védelem újrahasznosított anyagokból készült alkatrészekkel
    • MAXXIMO TPU/PU talp.
    • Acél sapka
    • EN ISO 20345 S1PS FO/SR, A. FORMANYOMTATVÁNY
    • Bőrmentes felszerelés
    • A BASF Infinergy®-ből készült talplécek
    • A fűzők és varratok 100%-ban újrahasznosított anyagból készültek

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz