Munkavédelmi félcipő LUAN szürke-piros Low ESD S1PS, 35-ös méret

Cikkszám: 729121-35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 729121-35
EAN / GTIN 4030839329290
Gyártó száma 729121-35

Leírás

Leírás:

  • Újrahasznosított anyagokat tartalmazó hálós anyag/újrahasznosított anyagokat tartalmazó mikroszálas anyag
  • Légáteresztő textil bélés újrahasznosított anyagokból
  • Párnázott fül
  • Teljes felületű talpbetét SPORTOS ESD szürke, újrahasznosított anyagokból készült alkatrészekkel
  • Fémmentes behatolás elleni védelem újrahasznosított anyagokból készült alkatrészekkel
  • MAXXIMO TPU/PU talp.
  • Acél sapka
  • EN ISO 20345 S1PS FO/SR, A. FORMANYOMTATVÁNY
  • Bőrmentes felszerelés
  • A BASF Infinergy®-ből készült talplécek
  • A fűzők és varratok 100%-ban újrahasznosított anyagból készültek

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz