{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Max. vágható huzal ⌀ | 2,5 mm | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | Krómozott | |
Vezeték ⌀ csupaszítása | 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2 | |
Súly | 139 g | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 728785 160 | |
EAN / GTIN | 4003773071426 | |
Gyártó száma | 13 05 160 |